›

SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 BK 5

Cod. Rexel RR61747015
Cod. Produttore 61747015
Cod. EAN 4044773376401

Informazioni principali

  • Diametro interno: 14,3 mm
  • Diametro esterno: 18,5 mm
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: Nero
  • Uso: Protezione cavi elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL realizzato in poliammide 6 (PA6) presenta un diametro esterno di 18,5 mm e un diametro interno di 14,3 mm, con una dimensione nominale di 18 mm. Progettato per la protezione e il passaggio di cavi elettrici, garantisce resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione negli impianti elettrici. Questo tubo si distingue per la sua durabilità e capacità di protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

40 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

18 mm

raggio di curvatura, dinamico

65 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 BK 5