›

SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 GY 50M

Cod. Rexel RR61746950
Cod. Produttore 61746950
Cod. EAN 4044773377132

Informazioni principali

  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 15,8 mm
  • Lunghezza confezione: 50 m
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Grigio
  • Protezione cavi: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL realizzato in poliammide PA6 è progettato per proteggere e guidare cavi elettrici in ambienti industriali. Con un diametro interno di 12 mm e un diametro esterno di 15,8 mm, offre una soluzione resistente e durevole per l'organizzazione degli impianti elettrici. Il colore grigio facilita l'integrazione estetica con diverse installazioni. La confezione da 50 metri consente una copertura estesa, ideale per lavori di media e grande scala. Questo tubo garantisce elevata flessibilità e protezione meccanica, contribuendo a mantenere l'integrità dei cavi e a prevenire danni da abrasione o agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Resistente all'olio

senza alogeni

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

16 mm

raggio di curvatura, dinamico

55 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 GY 50M