›

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M

Cod. Rexel RR61746940
Cod. Produttore 61746940
Cod. EAN 4044773377170

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN RILL
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Dimensioni: 10x13 mm
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 50 metri
  • Protezione: Abrasioni e agenti chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN RILL in poliammide PA6, con dimensioni 10x13 mm e colore grigio, è progettato per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura resistente garantisce una elevata flessibilità e durabilità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. Con una lunghezza di 50 metri, questo prodotto offre una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi, assicurando protezione contro abrasioni, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Resistente all'olio

senza alogeni

raggio di curvatura statico

20 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

13 mm

raggio di curvatura, dinamico

45 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M