›

SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 BK 50M

Cod. Rexel RR61746955
Cod. Produttore 61746955
Cod. EAN 4044773377101

Informazioni principali

  • Diametro interno: 16 mm
  • Dimensioni esterne: 12x15,8 mm
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Protezione: abrasioni e agenti chimici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL in poliammide PA6 è progettato per la protezione e la gestione sicura di cavi elettrici. Con un diametro interno di 16 mm e dimensioni esterne di 12x15,8 mm, garantisce resistenza meccanica e flessibilità ottimale. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in impianti elettrici. Disponibile in bobine da 50 metri, è ideale per installazioni che richiedono durata e affidabilità nel tempo, assicurando protezione contro abrasioni, agenti chimici e condizioni ambientali avverse. Questo materiale è particolarmente indicato per applicazioni industriali e civili dove è necessaria una gestione ordinata e sicura dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

16 mm

raggio di curvatura, dinamico

55 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 BK 50M