›

SILVYN RILL PA6 10 / 6.5X10 GY 50M

Cod. Rexel RR61746939
Cod. Produttore 61746939
Cod. EAN 4044773377200

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,5x10 mm
  • Lunghezza: 50 metri
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Contro abrasioni
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL in poliammide PA6 è progettato per la protezione e la guida sicura di cavi elettrici in ambienti industriali. Con dimensioni di 6,5x10 mm e una lunghezza di 50 metri, questo tubo garantisce resistenza meccanica, flessibilità e durata nel tempo. Il colore grigio lo rende ideale per applicazioni professionali dove è richiesta una gestione ordinata e protetta dei cablaggi elettrici. La struttura robusta assicura protezione contro abrasioni e agenti esterni, rendendolo una soluzione affidabile per impianti elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Resistente all'olio

senza alogeni

raggio di curvatura statico

13 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

10 mm

raggio di curvatura, dinamico

35 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 10 / 6.5X10 GY 50M