›

SILVYN RILL PA12 21 / 16.5X21.2 BK

Cod. Rexel RR61815135
Cod. Produttore 61815135
Cod. EAN 4044773373271

Informazioni principali

  • Diametro: 16.5x21.2 mm
  • Materiale: Poliamide 12
  • Colore: Nero
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Urti e abrasioni
  • Resistenza UV: Buona
  • Applicazioni: Esterni e interni
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN RILL PA12 è realizzato in poliamide 12, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione ottimale per i cavi elettrici. Con un diametro di 16.5x21.2 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, offrendo una protezione efficace contro urti, agenti chimici e abrasioni. Il colore nero assicura una buona resistenza ai raggi UV, rendendolo adatto anche per installazioni esterne. Questo materiale elettrico è progettato per facilitare il passaggio e la gestione dei cavi, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

35 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

21 mm

raggio di curvatura, dinamico

75 mm

temperatura di impiego

-50 ... 100 °C

SILVYN RILL PA12 21 / 16.5X21.2 BK