›

SILVYN RILL PA12 16 / 12X15.8 BK 50

Cod. Rexel RR61815125
Cod. Produttore 61815125
Cod. EAN 4044773373646

Informazioni principali

  • Materiale: PA12
  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 15,8 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: SILVYN RILL
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Quantità confezione: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN RILL PA12 11/12X15,8 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche. Realizzato in materiale PA12, questo tubo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Il suo design elegante in color nero conferisce un aspetto professionale e moderno. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel settore elettrico. Scegli SILVYN RILL per performance superiori.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

22 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

16 mm

raggio di curvatura, dinamico

55 mm

temperatura di impiego

-50 ... 100 °C

SILVYN RILL PA12 16 / 12X15.8 BK 50