›

SILVYN REC 13

Cod. Rexel RR55507041
Cod. Produttore 55507041
Cod. EAN 4044777305926

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN REC 13
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: robusta e durevole
  • Design: facile installazione
  • Applicazione: ambienti professionali
  • Materiale: alta qualità
  • Affidabilità: elevata sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN REC 13, un prodotto di alta qualità della rinomata marca SILVYN. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile e durevole. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni eccellenti, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Ideale per ambienti professionali, il SILVYN REC 13 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Con questo prodotto, ogni progetto diventa un successo.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

diametro nominale

13 mm

SILVYN REC 13