›

SILVYN OR 3/8 12.6X17.8 BK 75M

Cod. Rexel RR61712840
Cod. Produttore 61712840
Cod. EAN 4044773246094

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12.6x17.8 mm
  • Lunghezza: 75 metri
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione: alta resistenza agenti esterni
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: SILVYN OR
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN OR 3/8 è progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. Con dimensioni di 12.6x17.8 mm e una lunghezza di 75 metri, questo tubo offre una soluzione affidabile per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto discreto e professionale, ideale per ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevata flessibilità e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

60 mm

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-15 ... 100 °C

SILVYN OR 3/8 12.6X17.8 BK 75M