›

SILVYN MPC PG36 GY

Cod. Rexel RR55502455
Cod. Produttore 55502455
Cod. EAN 4044774852683

Informazioni principali

  • Serie: MPC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Colore: Grigio
  • Diametro: PG36
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Installazione: Sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SILVYN MPC PG36 GY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione e durata nel tempo. Il suo design versatile e il colore grigio lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni. SILVYN MPC è sinonimo di affidabilità e prestazioni superiori, garantendo un'installazione sicura e efficiente. Scegli questo prodotto per un'eccellente soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale del raccordo a vite

Poliammide

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN MPC PG36 GY