›

SILVYN MPC PG29/2 BK

Cod. Rexel RR55502495
Cod. Produttore 55502495
Cod. EAN 4044774852409

Informazioni principali

  • Serie: MPC
  • Colore: Nero
  • Diametro: PG29/2
  • Protezione cavi: Affidabile
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Elegante e discreto
  • Durabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN MPC PG29/2 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per cavi e conduttori. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della filettatura

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG29

materiale del raccordo a vite

Poliammide

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN MPC PG29/2 BK