›

SILVYN MPC PG21 GY

Cod. Rexel RR55502452
Cod. Produttore 55502452
Cod. EAN 4044774852713

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN MPC
  • Colore: Grigio
  • Protezione cavi: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Versatili
  • Codice PG: PG21
  • Classificazione: 100703
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN MPC PG21 GY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione efficace per cavi e conduttori. Il suo colore grigio si integra perfettamente in diverse applicazioni, rendendolo versatile e pratico. La classificazione merceologica 100703 sottolinea la sua affidabilità e conformità agli standard del settore. Un'ottima scelta per chi cerca durabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG21

materiale del raccordo a vite

Poliammide

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN MPC PG21 GY