›

SILVYN MPC PG16 GY

Cod. Rexel RR55502451
Cod. Produttore 55502451
Cod. EAN 4044774852720

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN MPC
  • Filettatura: PG16
  • Materiale: Resistente
  • Grado protezione: Polvere e liquidi
  • Struttura: Monopezzo
  • Finitura: Grigia
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR55502451 è un condotto flessibile SILVYN MPC con filettatura PG16, realizzato in materiale resistente per garantire protezione e durata negli impieghi elettrici. Questo componente è progettato per offrire un elevato grado di protezione contro polvere e liquidi, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura monopezzo facilita il collegamento e l'installazione, rendendolo ideale per la protezione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi contesti applicativi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

11 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale del raccordo a vite

Poliammide

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN MPC PG16 GY