›

SILVYN MPC 45 M32X1.5 / 32 BK

Cod. Rexel RR55502434
Cod. Produttore 55502434
Cod. EAN 4044777305803

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN MPC
  • Diametro: 45 mm
  • Filettatura: M32x1,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Protezione cavi: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Uso: Cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN MPC 45 M32X1,5 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace per cavi e conduttori. Il suo design compatto e nero lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel cablaggio elettrico, assicurando sicurezza e funzionalità in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della filettatura

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN MPC 45 M32X1.5 / 32 BK