›

SILVYN LKI-M 50X1.5 GY

Cod. Rexel RR55501460
Cod. Produttore 55501460
Cod. EAN 4044773265583

Informazioni principali

  • Serie: LKI-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 50 x 1,5 mm²
  • Colore: Grigio (GY)
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: installazioni professionali
  • Design: innovativo e affidabile
  • Protezione: alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN LKI-M 50X1,5 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre performance eccellenti in diverse applicazioni. La sua costruzione garantisce durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per installazioni professionali. Con un design innovativo, il SILVYN LKI-M unisce funzionalità e affidabilità, rappresentando una scelta intelligente per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

62,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

materiale del raccordo a vite

Polipropilene (PP)

temperatura di impiego

-10 ... 110 °C

SILVYN LKI-M 50X1.5 GY