›

SILVYN LKI-M 32X1.5 GY

Cod. Rexel RR55501440
Cod. Produttore 55501440
Cod. EAN 4044773265903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5
  • Colore: Grigio (GY)
  • Serie: SILVYN LKI-M
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Design: Innovativo e robusto
  • Prestazioni: Affidabili
  • Sicurezza: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri SILVYN LKI-M 32X1,5 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un design innovativo e una costruzione robusta, SILVYN LKI-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

58 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

materiale del raccordo a vite

Polipropilene (PP)

temperatura di impiego

-10 ... 110 °C

SILVYN LKI-M 32X1.5 GY