›

SILVYN LGS-2-M 32X1.5

Cod. Rexel RR55502042
Cod. Produttore 55502042
Cod. EAN 4044773263428

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: versatile
  • Durata: lunga
  • Serie: LGS-2-M
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri SILVYN LGS-2-M 32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a vari utilizzi. Con un diametro di 32 mm e uno spessore di 1,5 mm, SILVYN LGS-2-M offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, combinando funzionalità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

48 mm

diametro nominale

32 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Filettatura per pollice

0,512

temperatura di impiego

-50 ... 300 °C

SILVYN LGS-2-M 32X1.5