›

SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M

Cod. Rexel RR61804752
Cod. Produttore 61804752
Cod. EAN 4044773200164

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Colore: nero
  • Materiale: corrugato flessibile
  • Protezione: abrasioni e sollecitazioni
  • Applicazione: industriale e civile
  • Installazione: facile e flessibile
  • Serie: SILVYN LCC-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato flessibile SILVYN LCC-2 di colore nero è progettato per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Con un diametro di 32 mm e una lunghezza di 30 metri, offre resistenza meccanica e flessibilità, garantendo una facile installazione anche in spazi ridotti. Questo materiale è ideale per la gestione sicura dei cablaggi, proteggendoli da agenti esterni, abrasioni e sollecitazioni meccaniche, assicurando durata e affidabilità negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M