›

SILVYN KSE PG 9 BK

Cod. Rexel RR55001200
Cod. Produttore 55001200
Cod. EAN 4044773270327

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN KSE
  • Grado protezione: IP elevato
  • Filettatura collegamento: PG 9
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR55001200, denominato SILVYN KSE PG 9 BK, è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da un grado di protezione IP elevato, assicura una resistenza efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La dimensione di collegamento filettatura PG 9 consente un montaggio preciso e stabile, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è pensato per offrire prestazioni ottimali nel settore dell'installazione elettrica, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza totale

57 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SILVYN KSE PG 9 BK