›

SILVYN KSE PG 16 BK

Cod. Rexel RR55001230
Cod. Produttore 55001230
Cod. EAN 4044773270099

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN KSE
  • Filettatura: PG 16
  • Protezione: Polvere e liquidi
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un condotto flessibile SILVYN KSE PG 16 BK, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e liquidi, assicurando la sicurezza dei cablaggi in ambienti industriali. La filettatura PG 16 consente un collegamento stabile e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo condotto è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza totale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SILVYN KSE PG 16 BK