›

SILVYN KLICK-RH 18 BK

Cod. Rexel RR65500642
Cod. Produttore 65500642
Cod. EAN 4044777328604

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN KLICK-RH
  • Colore: Nero
  • Diametro: 18 mm
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN KLICK-RH 18 BK è progettato per garantire un'elevata protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e flessibilità ottimali, assicurando una facile installazione e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta protegge efficacemente da agenti esterni come polvere, umidità e urti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'impiantistica elettrica. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e permette un facile riconoscimento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

SILVYN KLICK-RH 18 BK