›

SILVYN KLICK PG 9 GY

Cod. Rexel RR61800870
Cod. Produttore 61800870
Cod. EAN 4044773212167

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN
  • Grado protezione: IP
  • Collegamento: Filettatura PG 9
  • Materiale: Flessibile e robusto
  • Finitura: Grigio
  • Uso: Protezione cablaggi
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione per cablaggi elettrici, caratterizzato da un grado di protezione IP specifico che garantisce resistenza a polvere e acqua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La dimensione di collegamento filettatura è studiata per un montaggio semplice e stabile. Il materiale è progettato per offrire flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione efficace dei cavi. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

0,512 mm

diametro nominale

13 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK PG 9 GY