›

SILVYN KLICK PG 7 GY

Cod. Rexel RR61800860
Cod. Produttore 61800860
Cod. EAN 4044773212181

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN KLICK
  • Filettatura: PG 7
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Resistente
  • Protezione cavi: Affidabile
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Uso: Elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione e collegamento elettrico denominato SILVYN KLICK PG 7 GY, caratterizzato da un'elevata qualità costruttiva e da un design funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione affidabile per i cablaggi elettrici, facilitando l'installazione grazie alla filettatura PG 7. La finitura grigia assicura un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono sicurezza e durabilità. Questo componente è pensato per offrire una soluzione pratica e sicura nel collegamento e nella protezione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

32,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

0,394 mm

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG7

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK PG 7 GY