›

SILVYN KLICK PG 13.5 BK

Cod. Rexel RR61800855
Cod. Produttore 61800855
Cod. EAN 4044773212198

Informazioni principali

  • Tipo: Sistema protezione
  • Filettatura: PG 13.5
  • Grado protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: SILVYN KLICK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione e collegamento elettrico denominato SILVYN KLICK PG 13.5 BK, progettato per garantire un grado di protezione elevato contro polvere e umidità grazie al suo involucro robusto. La filettatura PG 13.5 consente un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di cablaggio elettrico, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo materiale è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dei cavi e una facile installazione, offrendo resistenza meccanica e protezione ambientale in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

43 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

0,728 mm

diametro nominale

18,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK PG 13.5 BK