›

SILVYN KLICK PG 11 GY

Cod. Rexel RR61800880
Cod. Produttore 61800880
Cod. EAN 4044773212143

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN
  • Grado protezione: IP
  • Collegamento filettatura: PG 11
  • Materiali: resistenti
  • Protezione da: polvere e umidità
  • Montaggio: semplice e stabile
  • Applicazione: industriale
  • Connessione: efficiente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione e collegamento elettrico caratterizzato da un grado di protezione IP che garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La sua dimensione di collegamento filettatura è progettata per un montaggio semplice e stabile. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e ordinato, assicura una connessione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

37 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

0,622 mm

diametro nominale

15,8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK PG 11 GY