›

SILVYN KLICK PG 11 BK

Cod. Rexel RR61800885
Cod. Produttore 61800885
Cod. EAN 4044773212136

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN KLICK
  • Filettatura: PG 11
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente
  • Uso: collegamento sicuro
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Fissaggio: robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SILVYN KLICK PG 11 BK è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile grazie alla sua filettatura PG 11. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni che richiedono un alto grado di protezione IP. Questo prodotto è adatto per l'installazione in impianti elettrici dove è necessario un fissaggio robusto e una tenuta efficace, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

37 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

0,622 mm

diametro nominale

15,8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK PG 11 BK