›

SILVYN KLICK GPZ PG 13.5/11 GY

Cod. Rexel RR61801200
Cod. Produttore 61801200
Cod. EAN 4044773210262

Informazioni principali

  • Filettatura: PG 13.5/11
  • Colore: Grigio
  • Serie: SILVYN KLICK GPZ
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Facile
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione elettrica SILVYN KLICK GPZ con filettatura PG 13.5/11 di colore grigio. È progettato per garantire un elevato grado di protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo robustezza e affidabilità. Ideale per la protezione e il collegamento di cavi in ambienti industriali, assicura facilità di montaggio e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza totale

59 mm

altezza totale

27 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK GPZ PG 13.5/11 GY