›

SILVYN KLICK 90 PG 9 GY

Cod. Rexel RR61801020
Cod. Produttore 61801020
Cod. EAN 4044773211511

Informazioni principali

  • Tipo: SILVYN KLICK 90
  • Filettatura: PG 9
  • Colore: Grigio (GY)
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Serie: RR61801020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un sistema di protezione e collegamento elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'elevata protezione contro polvere e umidità, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design compatto e la dimensione di collegamento filettata PG 9 facilitano l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dei cavi, questo componente assicura stabilità e funzionalità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza totale

34 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN KLICK 90 PG 9 GY