›

SILVYN HYGIENIC M32X1.5

Cod. Rexel RR55510703
Cod. Produttore 55510703
Cod. EAN 4044777170333

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriali e sanitarie
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: SILVYN HYGIENIC
  • Igiene: Alta sicurezza
  • Uso: Cablaggi protetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN HYGIENIC M32X1.5 è un sistema di protezione per cablaggi caratterizzato da una filettatura di tipo specifico e dimensione M32x1.5, progettato per garantire un elevato livello di igiene e sicurezza negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza a condizioni ambientali particolari, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e sanitari dove la pulizia e la sicurezza sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

53,7 mm

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro nominale

32 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Filettatura per pollice

0,591

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

SILVYN HYGIENIC M32X1.5