›

SILVYN HYGIENIC M25X1.5

Cod. Rexel RR55510702
Cod. Produttore 55510702
Cod. EAN 4044777170326

Informazioni principali

  • Tipo: SILVYN HYGIENIC M25X1.5
  • Serie: SPECIAL PRODU
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: specializzate
  • Installazioni: varie e versatili
  • Codice prodotto: 55510702
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SPECIAL PRODU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti per applicazioni specializzate. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di installazioni, garantendo sicurezza e affidabilità. Con il codice 55510702, il SILVYN SPECIAL PRODU è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

49,3 mm

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Filettatura per pollice

0,551

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

SILVYN HYGIENIC M25X1.5