›

SILVYN HYGIENIC M20X1.5

Cod. Rexel RR55510701
Cod. Produttore 55510701
Cod. EAN 4044777170319

Informazioni principali

  • Dimensioni: M20x1.5
  • SILVYN HYGIENIC
  • Materiale resistente
  • Installazione sicura
  • Alta durabilità
  • Versatile uso elettrico
  • Serie: SPECIAL PRODU
  • Affidabilità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SPECIAL PRODU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo offre prestazioni eccellenti in ogni applicazione. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Scegli il SILVYN SPECIAL PRODU per una soluzione elettrica che non compromette mai sulla qualità e sull'affidabilità.

Caratteristiche tecniche

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

46 mm

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Filettatura per pollice

0,472

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

SILVYN HYGIENIC M20X1.5