›

SILVYN HTDL 3/8 12.6X17.8 BK 60M

Cod. Rexel RR61814190
Cod. Produttore 61814190
Cod. EAN 4044773375145

Informazioni principali

  • Diametro: 12,6x17,8 mm
  • Lunghezza: 60 metri
  • Colore: nero
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Materiale: flessibile
  • Temperatura: alta resistenza
  • Applicazione: industriale
  • Serie: SILVYN HTDL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il condotto flessibile SILVYN HTDL 3/8 è progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. Con un diametro di 12,6x17,8 mm e una lunghezza di 60 metri, questo tubo offre elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e applicazioni che richiedono una protezione affidabile dei cavi elettrici. Il colore nero ne facilita l'integrazione estetica in diversi contesti. Questo materiale elettrico si distingue per la sua capacità di resistere a temperature elevate e agenti esterni, assicurando sicurezza e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

70 mm

impiego in zona antideflagrante

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

SILVYN HTDL 3/8 12.6X17.8 BK 60M