›

SILVYN HTDL 3/4 21.1X26.4 BK 45M

Cod. Rexel RR61814210
Cod. Produttore 61814210
Cod. EAN 4044773375121

Informazioni principali

  • Dimensioni: 21.1x26.4 mm
  • Lunghezza: 45 metri
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Protezione: alta durata
  • Serie: HTDL
  • Capacità: passaggio cavi vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN HTDL 3/4 è progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre elevata flessibilità e robustezza, ideale per l'uso in ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Le dimensioni 21.1x26.4 mm assicurano un'ottima capacità di passaggio per cavi di varie sezioni, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. La lunghezza di 45 metri permette un utilizzo versatile in diverse configurazioni di impianto. Questo prodotto è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

115 mm

impiego in zona antideflagrante

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

SILVYN HTDL 3/4 21.1X26.4 BK 45M