›

SILVYN HTDL 1/2 16.1X21.1 BK 60M

Cod. Rexel RR61814200
Cod. Produttore 61814200
Cod. EAN 4044773375138

Informazioni principali

  • Diametro: 16.1x21.1 mm
  • Lunghezza bobina: 60 m
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Protezione cavi: elevata
  • Uso: industriale
  • Serie: SILVYN HTDL
  • Applicazione: cablaggi medi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN HTDL 1/2 è progettato per garantire un'elevata protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza anche in condizioni di lavoro gravose. Il diametro di 16.1x21.1 mm lo rende ideale per l'installazione di cablaggi elettrici di media dimensione, mentre la colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Disponibile in bobina da 60 metri, è una soluzione efficiente per la gestione e protezione dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e a prevenire danni meccanici e agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

90 mm

impiego in zona antideflagrante

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

SILVYN HTDL 1/2 16.1X21.1 BK 60M