›

SILVYN HTDL 1 1/4 35.4X41.8 BK 15

Cod. Rexel RR61814230
Cod. Produttore 61814230
Cod. EAN 4044773375107

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35,4x41,8 mm
  • Colore: Nero
  • Protezione: Urti e agenti chimici
  • Materiale: Flessibile e resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Capacità passaggio: Alta
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: SILVYN HTDL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN HTDL 1 1/4 è progettato per offrire protezione e resistenza elevate in impianti elettrici. Con dimensioni di 35,4x41,8 mm, garantisce un'ottima capacità di passaggio per cavi e fili elettrici, assicurando al contempo una protezione efficace contro urti, agenti chimici e condizioni ambientali difficili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi contesti applicativi. Questo materiale è ideale per installazioni che richiedono durabilità, flessibilità e sicurezza nella gestione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

175 mm

impiego in zona antideflagrante

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

SILVYN HTDL 1 1/4 35.4X41.8 BK 15