›

SILVYN HTDL 1 1/2 40.3X47.8 BK 15

Cod. Rexel RR61814240
Cod. Produttore 61814240
Cod. EAN 4044773374797

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40,3x47,8 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: tubo flessibile
  • Resistenza: alte temperature
  • Protezione: ambienti industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: HTDL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN HTDL 1 1/2 è progettato per garantire protezione e durata in ambienti industriali. Con dimensioni di 40,3x47,8 mm e colore nero, offre resistenza elevata a temperature elevate e condizioni difficili. Questo materiale è ideale per l'installazione di impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi. La sua struttura robusta e flessibile permette un facile posizionamento, mantenendo al contempo la protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

205 mm

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

SILVYN HTDL 1 1/2 40.3X47.8 BK 15