›

SILVYN HCX 3/8 12.6X17.8 BK 30M

Cod. Rexel RR61744228
Cod. Produttore 61744228
Cod. EAN 4044773192360

Informazioni principali

  • Diametro: 12,6 x 17,8 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: nero
  • Materiale: tubo corrugato flessibile
  • Protezione UV: sì
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: SILVYN HCX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato flessibile SILVYN HCX 3/8 è progettato per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici. Con un diametro di 12,6 x 17,8 mm, offre resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali che richiedono durabilità e affidabilità. Il colore nero garantisce una buona protezione contro i raggi UV e l'usura, mentre la lunghezza di 30 metri consente un'ampia copertura per installazioni elettriche di diversa entità. Questo materiale è adatto per ambienti che necessitano di una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

60 mm

temperatura di impiego

-55 ... 145 °C

SILVYN HCX 3/8 12.6X17.8 BK 30M