›

SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 BK

Cod. Rexel RR65500403
Cod. Produttore 65500403
Cod. EAN 4044777317486

Informazioni principali

  • Serie: FLEXILOK
  • Diametro: 12x1,5 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Resistenza: Elevata
  • Classificazione: 08

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN FLEXILOK M 12X1,5 /10 BK è un prodotto di alta qualità progettato per offrire soluzioni flessibili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce longevità e prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera lo rende ideale per una varietà di applicazioni, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente. La classificazione merceologica 08 ne attesta l'affidabilità e la conformità agli standard del settore. Eleganza e funzionalità si uniscono in questo prodotto versatile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro esterno più grande

0,394 mm

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

materiale del raccordo a vite

Poliammide

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 BK