›

SILVYN FG NM 3/4 21.0 X 26.4 BU 30

Cod. Rexel RR55503372
Cod. Produttore 55503372
Cod. EAN 4044777090655

Informazioni principali

  • Diametro interno: 21,0 mm
  • Diametro esterno: 26,4 mm
  • Dimensioni tubo: 3/4 pollici
  • Colore: Blu
  • Materiale: Flessibile SILVYN FG NM
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: FG NM
  • Protezione cavi: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR55503372 è un tubo flessibile SILVYN FG NM con dimensioni di 3/4 pollici, caratterizzato da un diametro esterno di 26,4 mm e un diametro interno di 21,0 mm. Realizzato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e resistenza ottimali per il passaggio di cavi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il colore blu identifica facilmente il tubo, rendendolo adatto a installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

raggio di curvatura statico

130 mm

interno liscio

esterno liscio

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

SILVYN FG NM 3/4 21.0 X 26.4 BU 30