› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN FG 3/4 21.0X26.4 WH 30M

Cod. Rexel RR55503281
Cod. Produttore 55503281
Cod. EAN 4044776109440

Informazioni principali

  • Dimensioni: 21,0 x 26,4 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Protezione: Umidità e sostanze chimiche
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SILVYN FG
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN FG 3/4 21,0 X 26,4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione affidabile contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua costruzione robusta e le dimensioni ottimali lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi. Con il SILVYN FG, sperimenta la sicurezza e l'efficienza per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

90 mm

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

SILVYN FG 3/4 21.0X26.4 WH 30M