›

SILVYN FG 1/2 16.0X21.1 WH 30M

Cod. Rexel RR55503280
Cod. Produttore 55503280
Cod. EAN 4044776109433

Informazioni principali

  • Diametro: 16.0x21.1 mm
  • Dimensione: 1/2 pollice
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Protezione: Meccanica e agenti esterni
  • Applicazione: Passaggio cavi elettrici
  • Serie: SILVYN FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN FG da 1/2 pollice con dimensioni 16.0x21.1 mm è progettato per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata flessibilità e durabilità anche in ambienti industriali complessi. Il colore bianco facilita l’identificazione e l’integrazione estetica negli impianti. Disponibile in bobina da 30 metri, è ideale per installazioni che richiedono protezione meccanica e resistenza agli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

SILVYN FG 1/2 16.0X21.1 WH 30M