› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN FD-PU 38X45 MBU

Cod. Rexel RR64453730
Cod. Produttore 64453730
Cod. EAN 4044773279917

Informazioni principali

  • Dimensioni: 38x45 mm
  • Materiale: PU resistente
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Finitura: Elegante e funzionale
  • Serie: FD-PU
  • Durabilità: Alta qualità
  • Marca: SILVYN
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN FD-PU 38X45 MBU, un prodotto di alta qualità della rinomata marca SILVYN. Realizzato in materiale PU, questo articolo è progettato per offrire resistenza e durabilità. La sua dimensione di 38x45 lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale e una finitura elegante, il SILVYN FD-PU si integra perfettamente in ogni progetto, garantendo prestazioni eccellenti. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

36 mm

diametro nominale

45 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

SILVYN FD-PU 38X45 MBU