›

SILVYN FD-PU 22X27 MBU

Cod. Rexel RR64453710
Cod. Produttore 64453710
Cod. EAN 4044773279979

Informazioni principali

  • Materiale: Poliuretano
  • Dimensioni: 22x27 mm
  • Resistenza: Usura e agenti chimici
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Protezione cavi elettrici
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: SILVYN FD-PU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN FD-PU 22X27 MBU è un prodotto di alta qualità progettato per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato in poliuretano, garantisce elevata resistenza all'usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura flessibile permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre le dimensioni 22x27 lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo tubo è ideale per la gestione sicura dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordinati gli impianti e a proteggerli da danni esterni.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro nominale

27 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

SILVYN FD-PU 22X27 MBU