› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN FD-PU 16X21 MBU

Cod. Rexel RR64453700
Cod. Produttore 64453700
Cod. EAN 4044773280111

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16x21 mm
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazioni: ambienti complessi
  • Serie: FD-PU
  • Resistenza: alta qualità
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: elevata
  • Installazione: semplice e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN FD-PU 16X21 MBU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'industria elettrica. Realizzato in materiale durevole, questo articolo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti complessi. La sua dimensione di 16x21 garantisce un'ottima adattabilità, mentre il design innovativo assicura prestazioni elevate. Con il SILVYN FD-PU, ogni installazione è semplificata, offrendo affidabilità e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

17 mm

diametro nominale

21 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

SILVYN FD-PU 16X21 MBU