›

SILVYN ELU SMOOTH 40.0X47.9 BK 30M

Cod. Rexel RR61751597
Cod. Produttore 61751597
Cod. EAN 4044777307418

Informazioni principali

  • Diametro: 40,0 x 47,9 mm
  • Colore: nero
  • Lunghezza rotolo: 30 metri
  • Protezione cavi: elevata
  • Struttura: liscia
  • Resistenza: meccanica
  • Flessibilità: alta
  • Serie: SILVYN ELU SMOOTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un condotto flessibile SILVYN ELU SMOOTH, caratterizzato da un diametro di 40,0 x 47,9 millimetri e di colore nero. Questo materiale elettrico è progettato per proteggere i cavi e i fili elettrici, garantendo una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La struttura liscia del condotto facilita l'installazione e il passaggio dei cavi, offrendo al contempo resistenza e durata nel tempo. Disponibile in rotoli da 30 metri, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

240 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-5 ... 70 °C

SILVYN ELU SMOOTH 40.0X47.9 BK 30M