› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN ELU SMOOTH 26.5X33.1 BK 30M

Cod. Rexel RR61751595
Cod. Produttore 61751595
Cod. EAN 4044777307395

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN ELU
  • Dimensioni: 26.5x33.1 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Colore: Nero
  • Finitura: Liscia
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Alta qualità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN ELU GLATT 26,5X33,1 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca SILVYN. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua finitura liscia e il colore nero lo rendono ideale per ambienti moderni e professionali. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata, il SILVYN ELU GLATT è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

140 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-5 ... 70 °C

SILVYN ELU SMOOTH 26.5X33.1 BK 30M