›

SILVYN ELU 40.0X46.4 BK 30M

Cod. Rexel RR61751797
Cod. Produttore 61751797
Cod. EAN 4044777304714

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40.0x46.4 mm
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 30 metri
  • Protezione: meccanica e agenti esterni
  • Materiale: tubo flessibile
  • Applicazioni: sicurezza e durata
  • Serie: SILVYN ELU
  • Uso: materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un tubo flessibile di protezione SILVYN ELU con dimensioni di 40.0x46.4 millimetri, di colore nero, disponibile in una lunghezza di 30 metri. Questo materiale elettrico garantisce una protezione efficace per il cablaggio, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

105 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN ELU 40.0X46.4 BK 30M