›

SILVYN ELU 25.0X30.5 BK 30M

Cod. Rexel RR61751794
Cod. Produttore 61751794
Cod. EAN 4044777304684

Informazioni principali

  • Diametro: 25,0 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Protezione meccanica: elevata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Serie: SILVYN ELU
  • Installazione: spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN ELU 25.0X30.5 BK è progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un'elevata protezione meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il diametro di 25.0 mm consente il passaggio agevole di cavi di diverse dimensioni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

55 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN ELU 25.0X30.5 BK 30M