› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN ELT SMOOTH 12.0X17.8 BU 30M

Cod. Rexel RR61751711
Cod. Produttore 61751711
Cod. EAN 4044777307609

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12,0x17,8 mm
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 30 m
  • Serie: SILVYN ELT
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Eccellente
  • Uso: Settore elettrico
  • Finitura: Liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN ELT GLATT 12,6X17,8 BU è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione e durata nel tempo. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Con dimensioni di 12,6X17,8 mm, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

raggio di curvatura statico

50 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

SILVYN ELT SMOOTH 12.0X17.8 BU 30M