›

SILVYN ELT 12.0X16.5 BU 30M

Cod. Rexel RR61751710
Cod. Produttore 61751710
Cod. EAN 4044773365115

Informazioni principali

  • Diametro: 12.0 x 16.5 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SILVYN ELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN ELT da 12.0 x 16.5 mm è progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici, offrendo resistenza meccanica e flessibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione, contribuendo a prevenire danni da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Disponibile nel colore blu e in lunghezza di 30 metri, è una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

raggio di curvatura statico

25 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

SILVYN ELT 12.0X16.5 BU 30M